LED色オレンジ
実装タイプスルーホール実装
LED使用数(個)1
順方向電圧(V)2.5
光度(mcd)200
ピン数(ピン)2
レンズ形状砲弾型
波長(nm)605
寸法(mm)32
レンズ色オレンジ
仕様パナソニック丸型LED-3mm.このLED製品は、パナソニックの丸型シリーズの製品です。3mmラジアルスルーホールLEDです。この丸型LEDには、さまざまな色の着色拡散パッケージが用意されています。.直径3.8mmのボディに直径3mmの凸レンズ着色拡散パッケージ標準の2.54mm(0.1インチ)取り付けピッチリード長26.5mm
パッケージサイズ(mm)3(T-1)