エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
12
全長(mm)
71
注文コード
48158007
品番
EA827FF-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,921
販売価格(税別)
¥
8,110
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Co-HSS(コバルトハイス)。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
、<1,100mm
2
)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
刃数
3
全長(mm)
71
先端
90°
シャンク径(Φmm)
12
最大径(Φmm)
31