エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
[丸軸]ロングカウンターシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48158034
品番
EA827FH-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,323
販売価格(税別)
¥
3,930
バスケットに入れる
HSS(ハイス)。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数
3
全長(mm)
88
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
90
最大径(Φmm)
10.4