エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
[丸軸]ロングカウンターシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48158050
品番
EA827FH-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
HSS(ハイス)。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数
3
全長(mm)
108
シャンク径(Φmm)
8
先端角(°)
90
最大径(Φmm)
12.4