曜日別特売
RF2040VRPB-HCP-L コーティング倍速チェーン(HCP仕様) 椿本チエイン 48158327

RF2040VRPB-HCP-L コーティング倍速チェーン(HCP仕様) 椿本チエイン 48158327
RF2040VRPB-HCP-L コーティング倍速チェーン(HCP仕様) 椿本チエイン 48158327

コーティング倍速チェーン(HCP仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)25.4注文コード48158327品番RF2040VRPB-HCP-L
参考基準価格(税別)¥822販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
ピッチ(mm)25.4概略質量(kg/m)1ローラ径(Φmm)15.88寸法R1(mm)24.6材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラ表面処理硬質クロムメッキチェーンNo.RF2040プレート厚(mm)2幅W(mm)10.3チェーン形式センターローラピン長L1(mm)15.8ピン長L2(mm)17ピン径D(mm)3.97幅W2(mm)5.7プレート幅H(mm)12ローラー高摩擦ローラ仕様高摩擦タイプ、大ローラ/普通(茶)、小ローラ/高摩擦(クリーム)最大許容張力(kN)0.44プレート厚T1(mm)1.5
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする