ピッチ(mm)25.4概略質量(kg/m)1ローラ径(Φmm)15.88寸法R1(mm)24.6材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラ表面処理硬質クロムメッキチェーンNo.RF2040プレート厚(mm)2幅W(mm)10.3チェーン形式センターローラピン長L1(mm)15.8ピン長L2(mm)17ピン径D(mm)3.97幅W2(mm)5.7プレート幅H(mm)12ローラー導電ローラ仕様導電タイプ、大ローラ/導電(黒)、小ローラ/普通(グレー)最大許容張力(kN)0.88プレート厚T1(mm)1.5