椿本チエイン
ニードルケージチェーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
48159973
品番
RF2050-NC-A2-JL
参考基準価格(税別)
¥751
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.09
リンク内幅W(mm)
9.53
プレート幅H(mm)
21
プレート幅h(mm)
15
ピン長L1(mm)
10.3
ピン長L2(mm)
12
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
1.72
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RF2050
プレート厚(mm)
2
チェーン形式
ニードルケージチェーン
最大許容張力(kN)
0.69
アタッチメント型式
A2
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)