エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの 石膏ボード用アンカー
エスコの ボードアンカー
石膏ボードアンカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
48160484
品番
EA947BM-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥787
販売価格(税別)
¥
715
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレス。下穴不要。
材質
ステンレス
タイプ
ビス無
ねじ長さ(mm)
45以上
板厚(mm)
固定:13〜26
適合材
石膏ボード
入数
10
適合ねじ径(Φmm)
3.5〜5