エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプソケット
単管取付用アタッチメント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48160570
品番
EA948TF-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
用途
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質
ダクタイル(ダクロメッキ処理)
寸法(mm)
70×60×60
質量(g)
240
ボルト穴径(Φmm)
6
穴ピッチ(mm)
50