曜日別特売
EA949KD-20 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ 48160624

軸受ユニット用アダプタナット・座金セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48160624品番EA949KD-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
310

ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・

用途
アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。
セット内容M20軸受用アダプタナット、座金サイズM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする