エスコ
エスコの バリアフリー商品
エスコの 手すり
手すり用壁受ブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48160746
品番
EA951EL-258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
色
ゴールド
プレート寸法(mm)
42
適合径(Φmm)
手すり径:35
出幅(mm)
55