エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 戸当り
戸当り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
色
黒
注文コード
48160825
品番
EA951LG-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
寸法(mm)
【寸法図】A:18、B:12、C:20、D:10、E:23、F:3
色
黒
寸法(Φ×mm)
23×20
入数(個)
4