エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 戸当り
戸当り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
色
黒
注文コード
48160850
品番
EA951LG-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
寸法(mm)
【寸法図】A:22、B:13、C:40、D:18、E:25、F:4
色
黒
寸法(Φ×mm)
25×40
入数(個)
2