エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 戸当り
戸当り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
48160859
品番
EA951LG-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
寸法(mm)
【寸法図】A:22、B:13、C:50、D:22、E:26、F:4
色
黒
寸法(Φ×mm)
26×50
入数(個)
1