エスコ
エスコの 内装商品
エスコの レール
エスコの カーテンレール
(ダブル)伸縮カーテンレールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48161297
品番
EA970KA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,153
販売価格(税別)
¥
9,230
バスケットに入れる
ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
付属品
ブラケット:6個、ランナー:44個
セット内容
レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ
材質
ステンレス(SUS430)、樹脂
長さ(m)
1.6〜3.0