Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズMICRO COMBICON MC 注文コード48161515 品番1881529
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact MICRO COMBICON MC / MCV / MCD / MCDVシリーズ2.5 mm端子台ヘッダ. MICRO COMBICON MC (ライトアングル)、MCV (垂直)、MCD / MCDV (2段) 2.5 mmピッチ低プロファイルシュラウドスルーホール基板実装端子台ヘッダです。これらの基板端子台ヘッダは、MICRO COMBICON MC 0、5ケーブル取り付けプラグコネクタと併用することができます。 材質ポリアミド タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.5 シリーズMICRO COMBICON MC 定格電圧(V)320 端子種別はんだ 定格電流(A)4 深さ(mm)8.1 行数1 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする