エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 架台/スタンド/ホルダー類
エスコの 倒れ防止バンド等
ボールバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48162119
品番
EA983T-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。
材質
スチール
寸法(mm)
255×114
穴径(Φmm)
8
適合寸法(mm)
バルブ:31〜76
注意
※南京錠は別売です。