曜日別特売
EA983T-91 フランジロックアウト エスコ 48162128

フランジロックアウト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48162128品番EA983T-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,160
販売価格(税別)
15,600

アルミニウム、硬化鋼製。

材質(本体)アルミニウム、硬化鋼穴径(Φmm)鍵穴:8.6使用温度範囲(℃)-40-93適合パイプ径(Φmm)12~76つかみ幅(mm)最大:38~143適合ナット径(Φmm)19~28
注意
※南京錠は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする