エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの アスベスト廃棄用袋
アスベスト回収袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
48162505
品番
EA995AD-179A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋で上から梱包します。(黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。)
用途
EA995AD-174〜-176の破袋対策としてご使用ください。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
850×1280
色
透明
入数(枚)
50