エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 耐油長靴/衛生長靴
安全長靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
48162697
品番
EA998XZ-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
JIS(S級)相当鉄先芯入り。ポリエステル網を組み込んでいるので耐久性に優れています。甲部・高品質ラバー4層構造、ポリエステル網入り、インソール・内側ポリエステル生地、ソール・ラバー。
質量(g)
1700
サイズ(cm)
25
材質(ソール)
ラバー
材質(甲被)
高品質ラバー4層構造、ポリエステル網入
機能
耐久性
全長(cm)
30
JIS規格
JIS(S級)相当
足幅
3E
材質(先芯)
鉄
材質(インソール)
内側ポリエステル生地
靴タイプ
長靴