安全長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード48162740 品番EA998XZ-27A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

JIS(S級)相当鉄先芯入り。ポリエステル網を組み込んでいるので耐久性に優れています。甲部・高品質ラバー4層構造、ポリエステル網入り、インソール・内側ポリエステル生地、ソール・ラバー。

質量(g)1760 サイズ(cm)27 材質(ソール)ラバー 材質(甲被)高品質ラバー4層構造、ポリエステル網入 機能耐久性 全長(cm)30 JIS規格JIS(S級)相当 足幅3E 材質(先芯) 材質(インソール)内側ポリエステル生地 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする