エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
可変式プライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48163074
品番
EA519AP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,360
販売価格(税別)
¥
7,600
バスケットに入れる
先端の角度を8段階で変えることができます。
用途
自動車修理、金属板加工、機械修理に。
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
六角軸:16
全長(mm)
615
質量(kg)
1.4
先端幅(mm)
19