エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
48163905
品番
EA824FJ-3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
用途
【対応被削材】鉄
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
65
先端角(°)
118
刃先径(Φmm)
3.2
有効長(mm)
36
入数(本)
10