エスコ
エスコの マスカー/養生シート・養生ボード
エスコの 養生シート/カバー
エスコの 養生シート
床面養生シート(塩ビ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48164727
品番
EA911BA-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
塩ビ(黒色)製。厚みがあり、床に馴染む素材なので作業中でも歩きやすく便利です。すべり止めにエンボス加工を施した養生シートです。
用途
モルタル・タイル床の養生に。
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.3
色
黒色
長さ(m)
30