曜日別特売
ETQP5M101YGK 表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズ Panasonic(パナソニック) 48165417

表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個シリーズETQP5M注文コード48165417品番ETQP5M101YGK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
インダクタンス(μH)100最大電流(A)2.1(直流)パッケージPCC-M長さ(mm)8.5奥行(mm)8高さ(mm)5許容差±20%直流抵抗(max)333mΩシリーズETQP5M材質(コア)金属複合材最大自己共振周波数100kHz仕様【モールドタイプ】あり、ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。.AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い.用途.代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする