エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 番線・針金(ワイヤー)
エスコの 銅線
真鍮線
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48165795
品番
EA951AE-0.9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
真鍮製。
質量(g)
1
長さ(m)
175
引張強度(kg)
26
番手
20
線径(mm)
約0.9
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。