エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの 天然ゴム
エスコの 天然ゴム スポンジゴム
スポンジ[NR]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48166066
品番
EA997XD-261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
NRスポンジ。
用途
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。
材質
スポンジ(天然ゴム系)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
30×1000
使用温度(℃)
-20〜+60
発泡倍率
20
商品豆知識
ゴム素材の特長