エスコ
エスコの ホース
エスコの ブレードホース
ウレタンエアーホース(プラグ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48166154
品番
EA125CH-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質
ウレタン樹脂
全長(m)
5
使用圧力(MPa)
1
内径×外径(Φmm)
5×8
取付ねじ
R1/4”