エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 番線・針金(ワイヤー)
エスコの 銅線
真鍮線
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48167125
品番
EA951AE-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
材質
真鍮
質量(g)
1
長さ(m)
36
引張強度(kg)
112
番手
14
線径(mm)
約2.0
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。