エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット本体
防災用ヘルメット(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48167850
品番
EA998BA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,260
販売価格(税別)
¥
6,600
バスケットに入れる
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。スチロールライナー付。あごひも付。トップ部をクルッと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分の8cmになります。
材質
ABS樹脂
色
ブルー
質量(g)
420
寸法(cm)
頭:47〜62