曜日別特売
RF2050S-1B1012T バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエイン 48168425

RF2050S-1B1012T バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエイン 48168425
RF2050S-1B1012T バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエイン 48168425

バイピッチチェーン用スプロケット

(1件のレビュー)
内容量1個チェーンNo.RF2050S歯数21軸穴径(Φmm)~48注文コード48168425品番RF2050S-1B1012T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)8.9チェーンNo.RF2050S軸穴種別下穴タイプ歯数21軸穴径(Φmm)~48材質スチールハブ長さL(mm)28ハブ径DH(mm)73下穴径d(Φmm)15.9外径Do(Φmm)115ローラ形式Sローラローラーピッチ円径dp(mm)107.72作用歯数10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: コンベアー
有限会社森上製作所

動きスムーズに便利グッズで大変お役に使わせていただいております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする