曜日別特売
ERJP08F7502V 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック) 48168533

表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

(2件のレビュー)
取扱停止中
内容量1袋(5個)シリーズERJP08注文コード48168533品番ERJP08F7502V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
パッケージ/ケース1206許容差±1%定格電力(W)0.66温度係数(ppm/℃)±100テクノロジー厚膜長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6高さ(mm)0.6シリーズERJP08動作温度(℃)-55~155最小温度係数(ppm/℃)-100終端スタイルタブ仕様IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134.1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ-1%(3.3kΩ~1MΩ).パナソニックERJP08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。.AEC-Q200認定0.66Wの高定格電力耐サージ型標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性.用途.これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。抵抗(kΩ)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: 昼間でも薄暗いと点灯してしまう人感センサーライトの調整
製造業

センサーライトが薄暗くなってから点灯するよう改造する為使用
抵抗値が読みやすく外見の形状も綺麗
ハンダがつきやすく作業性が良かった
2つ直列で繋ぎ合成抵抗として使用しました
10MΩの抵抗は使う機会は殆ど無い為 数粒で小売りしてくれるのは大変助かります

対象商品 : 40817666
2024-02-07
用途: 電子回路
田路調査所サービス業

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする