小型 太陽光発電用負荷リレー ALFGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48168813 品番ALFG2PF09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、C-UL、VDE.ALFGシリーズ.これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35%まで削減できるので(周囲温度20℃)、装置の省エネに貢献します。これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。.大容量低いコイル保持電圧高い絶縁抵抗高い耐サージ破壊電圧6kV代表的な用途太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器 長さ(mm)30.1 コイル定格電圧(V)DC9 高さ(mm)23.3 奥行(mm)15.7 保護構造フラックスタイト 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 定格電流(mA)155 コイル抵抗(Ω)58 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)31(AC) アプリケーション電力 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)31 コイルと接点間の耐電圧(kV)4 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 31A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする