ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の その他エンドミル
コーナーRカッター ACR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48169304
品番
ACR-2010
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質
超微粒子合金
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
コーナーR(mm)
0.1
ねじれ角(°)
0
先端径(Φmm)
1