ロングエンドミル AEL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48170729 品番 AEL-20100-10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,540 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。

材質超微粒子合金 刃数2 全長(mm)40 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする