ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の スクエア超硬エンドミル
ロングエンドミル AEL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48170835
品番
AEL-20120-15
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,920
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質
超微粒子合金
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30