ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の スクエア超硬エンドミル
2枚刃エンドミル AES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
48171788
品番
AES-20100
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。
材質
超微粒子合金
刃数
2
全長(mm)
40
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
ノンコート
刃径公差
+0〜-0.02
ねじれ角(°)
30