2枚刃エンドミル AES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)11.5 シャンク径(Φmm)12 注文コード48173048 品番AES-21150
参考基準価格(税別)¥19,910 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径・シャンク径など128種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。

材質超微粒子合金 刃数2 全長(mm)75 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)11.5 全長L(mm)75 表面処理ノンコート 径D(Φmm)11.5 刃径公差+0〜-0.02 シャンク径d(Φmm)12 刃長l(mm)25 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする