曜日別特売
RF2050S-HP-L ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173352

※Sローラ

RF2050S-HP-L ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173352
RF2050S-HP-L ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173352
RF2050S-HP-L ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173352
RF2050S-HP-L ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173352
RF2050S-HP-L ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173352

ホローピンバイピッチチェーン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)31.75ユニットリンク数-注文コード48173352品番RF2050S-HP-L
参考基準価格(税別)¥162販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン最大許容張力(kN)3.14
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※チェーンのご注文は、3リンク以上、奇数リンクでの注文お願い致します。ジョイントリンクは別途ご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48159754
2019-12-02
用途: ペットボトル製造機の可動部
株式会社ライフドリンクカンパニー

摩耗が目立っていたので新品に交換しました。機械の調子が回復しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする