曜日別特売

ホローピンバイピッチチェーン

ホローピンバイピッチチェーン - 椿本チエインホローピンバイピッチチェーン - 椿本チエインホローピンバイピッチチェーン - 椿本チエインホローピンバイピッチチェーン - 椿本チエインホローピンバイピッチチェーン - 椿本チエインホローピンバイピッチチェーン - 椿本チエインホローピンバイピッチチェーン - 椿本チエインホローピンバイピッチチェーン - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全19種類を絞り込む
ピッチ(mm)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48141843RF2040-HP-JL1本-------25.47.95--
387
269
296(税込)
6日以内出荷
返品不可
48147434RF2040R-HP-L1リンク-------25.47.95--
181
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
48147461RF2040R-HP-U1本-5.6847.951289.525.47.95120120
21,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48155974RF2040S-HP-L1リンク-------25.47.95--
112
79
87(税込)
3日以内出荷
返品不可
48156001RF2040S-HP-U1本7.925.6847.951289.525.47.95120120
13,300
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
48159754RF2050-HP-JL1本-------31.759.53--
556
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
48165047RF2050R-HP-L1リンク-------31.759.53--
242
169
186(税込)
9日以内出荷
返品不可
48165074RF2050R-HP-U1本-7.225.129.531510.0511.6531.759.539696
22,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
48173352RF2050S-HP-L1リンク-------31.759.53--
162
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
48173386RF2050S-HP-U1本10.167.225.129.531510.0511.6531.759.539696
15,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48177071RF2060-HP-JL1本-------38.112.7--
944
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
48182041RF2060R-HP-L1リンク-------38.112.7--
369
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
48182075RF2060R-HP-U1本-8.385.9912.717.212.514.2538.112.78080
28,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
48190326RF2060S-HP-L1リンク-------38.112.7--
251
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
48190353RF2060S-HP-U1本11.918.385.9912.717.212.514.2538.112.78080
20,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48193214RF2080-HP-JL1本-------50.815.88--
1,520
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
48196592RF2080R-HP-L1リンク-------50.815.88--
691
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
48202971RF2080S-HP-L1リンク-------50.815.88--
447
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
48203005RF2080S-HP-U1本15.8811.3758.0215.882316.2517.850.815.886060
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48159754
2019-12-02
用途: ペットボトル製造機の可動部
株式会社ライフドリンクカンパニー

摩耗が目立っていたので新品に交換しました。機械の調子が回復しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする