仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON DFK-MTSB 5.08mm Feed Through PCB Terminal Block Header. Terminal blocks which permit a pluggable electronic connection through a housing wall External connection for corresponding MSTB plugs with a 2.5mm :sup>:2 :/sup>: connection cross section Internally combinable solder connection or 2.8mm blade connection Terminals rated at 12A / 320V (Class III/2) 5.08 mm Pitch
タイプ電線対基板
取付方式パネルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズCOMBICON DFK-MSTB
定格電圧(V)320
端子種別はんだ付けアイレット
行数1
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート