ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の ボール超硬エンドミル
2枚刃ボールエンドミル ABES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.55
注文コード
48173608
品番
ABES-20110
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
40
公差
R:±0.01
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.1
刃径公差
+0〜-0.02
ボール半径R(mm)
0.55
ねじれ角(°)
30