Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON DFK-MSTB 注文コード48173668 品番0707303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON DFK-MTSB 5.08mm Feed Through PCB Terminal Block Header. Terminal blocks which permit a pluggable electronic connection through a housing wall External connection for corresponding MSTB plugs with a 2.5mm :sup&gt:2 :/sup&gt: connection cross section Internally combinable solder connection or 2.8mm blade connection Terminals rated at 12A / 320V (Class III/2) 5.08 mm Pitch タイプ電線対基板 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズCOMBICON DFK-MSTB 定格電圧(V)320 端子種別はんだ付けアイレット 行数1 コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする