RF2050S-LMCHP-L ラムダホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173824

※Sローラ

RF2050S-LMCHP-L ラムダホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173824
RF2050S-LMCHP-L ラムダホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173824
RF2050S-LMCHP-L ラムダホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173824
RF2050S-LMCHP-L ラムダホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173824
RF2050S-LMCHP-L ラムダホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173824

ラムダホローピンバイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)31.75注文コード48173824品番RF2050S-LMCHP-L
参考基準価格(税別)¥222販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
ピッチ(mm)31.75リンク内幅W(mm)9.53リンク内幅(mm)9.53寸法F(mm)5.12材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン寸法E(mm)7.22寸法B(mm)10.16概略質量(kg/m)1.21チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)19.6チェーン形式ラムダホローピンバイピッチチェーンピン長L1(mm)10.05ピン長L2(mm)11.65プレート幅H(mm)15ローラ形式S最大許容張力(kN)4.31
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする