椿本チエイン
ラムダ倍速チェーン
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
48175696
品番
RF2050VRPA-LMC-L
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
概略質量(kg/m)
1.4
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RF2050
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
シリーズ
エンプラローラ
幅W(mm)
13
チェーン形式
センターローラ
ピン長L1(mm)
19.55
ピン長L2(mm)
21.25
ピン径D(mm)
5.09
幅W2(mm)
7.1
ローラ径R1(Φmm)
30.6
ローラー
汎用
ローラ仕様
汎用タイプ、大ローラ/普通(茶)、小ローラ/普通(グレー)
最大許容張力(kN)
1.37
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
120リンク以上での注文の場合、お届け形態は
定尺:120リンク(JL付) + 端尺:3リンク以上奇数リンク でのお届けとなります。