椿本チエイン
ラムダ倍速チェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
シリーズ
エンプラローラ
チェーン形式
センターローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
120リンク以上での注文の場合、お届け形態は
定尺:120リンク(JL付) + 端尺:3リンク以上奇数リンク でのお届けとなります。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
チェーンNo.
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141335
RF2030VRPA-LMC-L
1リンク
19.05
0.6
11.91
RF2030
リンク単位
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48141387
RF2030VRPB-LMC-L
1リンク
19.05
0.6
11.91
RF2030
リンク単位
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48141432
RF2030VRPC-LMC-L
1リンク
19.05
0.6
11.91
RF2030
リンク単位
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48141484
RF2030VRPD-LMC-L
1リンク
19.05
0.6
11.91
RF2030
リンク単位
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48141554
RF2030VRP-LMC-JL
1個
19.05
0.6
11.91
RF2030
ジョイントリンク
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158293
RF2040VRPA-LMC-L
1リンク
25.4
1
15.88
RF2040
リンク単位
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48158345
RF2040VRPB-LMC-L
1リンク
25.4
1
15.88
RF2040
リンク単位
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48158397
RF2040VRPC-LMC-L
1リンク
25.4
1
15.88
RF2040
リンク単位
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48158442
RF2040VRPD-LMC-L
1リンク
25.4
1
15.88
RF2040
リンク単位
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48158512
RF2040VRP-LMC-JL
1個
25.4
1
15.88
RF2040
ジョイントリンク
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175696
RF2050VRPA-LMC-L
1リンク
31.75
1.4
19.05
RF2050
リンク単位
¥
1,560
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48175741
RF2050VRPB-LMC-L
1リンク
31.75
1.4
19.05
RF2050
リンク単位
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48175793
RF2050VRPC-LMC-L
1リンク
31.75
1.4
19.05
RF2050
リンク単位
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48175845
RF2050VRPD-LMC-L
1リンク
31.75
1.4
19.05
RF2050
リンク単位
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48175915
RF2050VRP-LMC-JL
1個
31.75
1.4
19.05
RF2050
ジョイントリンク
¥
1,560
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48192767
RF2060VRPA-LMC-L
1リンク
38.1
2
22.23
RF2060
リンク単位
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48192812
RF2060VRPB-LMC-L
1リンク
38.1
2
22.23
RF2060
リンク単位
¥
2,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48192864
RF2060VRPC-LMC-L
1リンク
38.1
2
22.23
RF2060
リンク単位
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48192916
RF2060VRPD-LMC-L
1リンク
38.1
2
22.23
RF2060
リンク単位
¥
2,330
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48192986
RF2060VRP-LMC-JL
1個
38.1
2
22.23
RF2060
ジョイントリンク
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48204694
RF2080VRPA-LMC-L
1リンク
50.8
3.9
28.58
RF2080
リンク単位
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48204746
RF2080VRPB-LMC-L
1リンク
50.8
3.9
28.58
RF2080
リンク単位
¥
3,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48204791
RF2080VRPC-LMC-L
1リンク
50.8
3.9
28.58
RF2080
リンク単位
¥
4,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48204843
RF2080VRPD-LMC-L
1リンク
50.8
3.9
28.58
RF2080
リンク単位
¥
4,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48204913
RF2080VRP-LMC-JL
1個
50.8
3.9
28.58
RF2080
ジョイントリンク
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください