内容量1袋(10個)
仕様ECWFEシリーズ.パナソニック製のECWFEシリーズはメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。このフィルムコンデンサはコンパクトで、難燃性ケースと不燃性エポキシ樹脂を使用しています。耐久性の高い頑丈な箱型の外装を装備したフィルムコンデンサは、標準の溶融コンデンサよりも耐振動性がはるかに優れています。ヒューズ機能を内蔵したECWFEコンデンサは故障時に短絡せず、開になります。ポリエチレン誘電体を使用すると、ポリエステル誘電体より優れた電気特性を発揮します。.定格450Vdc用途ポリプロピレン誘電体内蔵ヒューズ及びフェイルセーフ設計無誘導性の構造優れた周波数特性低損失低ハム騒音.製品用途の情報.ECWFEフィルムコンデンサは、高周波回路、大電流回路、アクティブフィルタ回路での使用を推奨します。ECWFEポリプロピレンコンデンサは、産業オートメーション、IT、代替エネルギー産業で使用するように設計されています。適合する用途には、電源、PFC、サーバー、振動が懸念されるオートメーション機器があります。
電圧(V)DC630
注文コード48175716
品番ECWFE2J104JA