Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48177055
品番
ECWFG2J305PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
27
高さ(mm)
26.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
17.5
規格
AEC-Q200
電圧(V)
DC630
シリーズ
ECWFG
端子の種類
はんだ
許容差
±5%
アプリケーション
自動車
静電容量(μF)
3