※Sローラ
椿本チエイン
ラムダホローピンバイピッチチェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
注文コード
48177141
品番
RF2060-LMCHP-JL
参考基準価格(税別)
¥951
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅W(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
12.7
寸法F(mm)
5.99
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
直乗せ搬送チェーン
寸法E(mm)
8.38
チェーンNo.
RF2060
プレート厚(mm)
2.4
平均引張強度(kN)
26.5
チェーン形式
ラムダホローピンバイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
12.5
ピン長L2(mm)
14.25
プレート幅H(mm)
17.2
最大許容張力(kN)
6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)