RF2060-NC-JL ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48177306

 

RF2060-NC-JL ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48177306
RF2060-NC-JL ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48177306
RF2060-NC-JL ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48177306
RF2060-NC-JL ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48177306
RF2060-NC-JL ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48177306

ニードルケージチェーン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)38.1注文コード48177306品番RF2060-NC-JL
参考基準価格(税別)¥596販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7プレート幅H(mm)26プレート幅h(mm)17.2ピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)2.57ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式ニードルケージチェーン最大許容張力(kN)1.03
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする